85,20 €/ Unitéhors TVA
103,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.53 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 29 mm |
B2 | 29 mm |
C | 66.6 mm |
D | 94 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 100 mm |
F2 | 74 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
S1 | 38 mm |
S2 | 61 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026