Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-404/90M-S38

  • ERIKS:14478687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

87,10 €/ Unitéhors TVA

105,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
38S - M52x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.53 kg
A
M 52x2
B1
29 mm
B2
29 mm
C
66.6 mm
D
94 mm
E
31.8 mm
F1
100 mm
F2
74 mm
H
25 mm
I
16 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
61 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026