Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-402/90M-S25M

  • ERIKS:14306344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré avec jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

59,60 €/ Unitéhors TVA

72,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
25S - M36x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.6 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
12 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026