Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-104/90M-L28

  • ERIKS:14478680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

72,10 €/ Unitéhors TVA

87,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
28L - M36x2.0
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.86 kg
A
M 36x2
B1
24 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
64 mm
H
21 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
S1
34 mm
S2
51 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026