62,60 €/ Unitéhors TVA
75,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 28L - M36x2.0 |
Pression de service max. | 320 bar |
Poids | 0.54 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 24 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 7.5 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026