56,40 €/ Unitéhors TVA
68,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 20S - M30x2.0 |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.52 kg |
A | M 30x2 |
B1 | 16 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F1 | 63 mm |
F2 | 47 mm |
H | 18 mm |
I | 10.5 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 24 mm |
S2 | 38 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026