41,10 €/ Unitéhors TVA
49,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE 90° bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 16S - M24x1.5 |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.27 kg |
A | M 24x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 43 mm |
H | 16 mm |
I | 8.5 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026