Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur métrique 24° DIN 3901 AFG-080/90M-S16

  • ERIKS:14306117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

39,80 €/ Unitéhors TVA

48,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE 90° bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
16S - M24x1.5
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.27 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60 mm
F2
43 mm
H
16 mm
I
8.5 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026