Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur JIC-37° AFG-402JIC11/16

  • ERIKS:14306347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

30,00 €/ Unitéhors TVA

36,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée JIC
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.1/16-12 UN
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.7 kg
A
1.1/16-12 UN
B
15.5 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
G
73 mm
H
19 mm
L
11.5 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026