24,10 €/ Unitéhors TVA
29,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFG |
Type de brides | SAE bride filetée JIC |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 3/4-16 UNF |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.3 kg |
A | 3/4-16 UNF |
B | 9.9 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 48 mm |
G | 60 mm |
H | 16 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026