Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur JIC-37° AFG-104JIC15/8

  • ERIKS:14306220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

37,20 €/ Unitéhors TVA

45,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée JIC
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/8-12 UN
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.7 kg
A
1.5/8-12 UN
B
27.5 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
65 mm
H
14 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026