Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride à filetage extérieur JIC-37° AFG-102JIC1.5/16

  • ERIKS:14306165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

30,90 €/ Unitéhors TVA

37,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFG
Type de brides
SAE bride filetée JIC
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/16-12 UN
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.5 kg
A
1.5/16-12 UN
B
21.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
63 mm
H
16 mm
L
11.5 mm
M
M 10x30
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026