Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bouchon de fermeture sans rainure BLO-6005-ZiNi

  • ERIKS:14480170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
BLO
Type de brides
SAE bouchon de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
250 bar
Poids
0.3 kg
A1
63.5 mm
H
12.6 mm