4,13 €/ Unitéhors TVA
5,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | BLO |
Type de brides | SAE bouchon de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 250 bar |
Poids | 0.09 kg |
A1 | 41.3 mm |
H | 8.8 mm |