Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bouchon de fermeture sans rainure BLO-6001-ZiNi

  • ERIKS:14480166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
BLO
Type de brides
SAE bouchon de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
250 bar
Poids
0.04 kg
A1
31.8 mm
H
7.8 mm