12,70 €/ Unitéhors TVA
15,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | BLO |
Type de brides | SAE bouchon de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 0.17 kg |
A1 | 60.3 mm |
H | 8 mm |