Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bouchon de fermeture avec rainure BL-6004-ZiNi

  • ERIKS:14308407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
BL
Type de brides
SAE bouchon de fermeture
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
250 bar
Poids
0.18 kg
A1
54 mm
H
10.3 mm