3,48 €/ Unitéhors TVA
4,21 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | BL |
Type de brides | SAE bouchon de fermeture |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 250 bar |
Poids | 0.04 kg |
A1 | 31.8 mm |
H | 7.8 mm |