Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bouchon de fermeture avec rainure BL-3005-ZiNi

  • ERIKS:14308358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,50 €/ Unitéhors TVA

13,92 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
BL
Type de brides
SAE bouchon de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
160 bar
Poids
0.17 kg
A1
60.3 mm
H
8 mm