Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bouchon de fermeture avec rainure BL-3003-ZiNi

  • ERIKS:14308352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,50 €/ Unitéhors TVA

5,45 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
BL
Type de brides
SAE bouchon de fermeture
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
210 bar
Poids
0.09 kg
A1
44.5 mm
H
8 mm