2,76 €/ Unitéhors TVA
3,34 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | BL |
Type de brides | SAE bouchon de fermeture |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 0.03 kg |
A1 | 30.2 mm |
H | 6.8 mm |