236,50 €/ Unitéhors TVA
286,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 8.2 kg |
A | 61 mm |
B1 | 51 mm |
B2 | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F1 | 150 mm |
F2 | 106 mm |
H | 35 mm |
I | 18 mm |
M | M 20 |
S1 | 45 mm |
S2 | 92 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026