Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement GFS-402/90S

  • ERIKS:14310271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.8 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
60 mm
H
19 mm
I
12 mm
M
M10
S1
28 mm
S2
43 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026