69,00 €/ Unitéhors TVA
83,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 2 kg |
A | 61 mm |
B1 | 49 mm |
B2 | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 110 mm |
E | 42.9 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 90 mm |
H | 25 mm |
I | 18 mm |
M | M 12 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026