44,90 €/ Unitéhors TVA
54,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE 90° contre-bride à souder par emboîtement |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 1.3 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 27 mm |
B2 | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 68 mm |
H | 21 mm |
I | 14 mm |
M | M10 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026