Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-6004-J1.7/8M

  • ERIKS:14313337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

94,30 €/ Unitéhors TVA

114,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.7/8-12 UN
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.7 kg
A
1.7/8-12 UN
B1
33 mm
B2
30 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F1
115.5 mm
F2
78 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
S1
68 mm
S2
68 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026