71,90 €/ Unitéhors TVA
87,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 1.5/16-12 UN |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.57 kg |
A | 1.5/16-12 UN |
B1 | 21.5 mm |
B2 | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 99 mm |
F2 | 70 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026