Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-6002-J1.1/16M

  • ERIKS:14313196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

61,70 €/ Unitéhors TVA

74,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.1/16-12 UN
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.97 kg
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F1
78 mm
F2
60 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
S1
48 mm
S2
48 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026