Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-6001-J3/4M

  • ERIKS:14313121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

47,10 €/ Unitéhors TVA

56,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
3/4-16 UNF
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.37 kg
A
3/4-16 UNF
B1
9.9 mm
B2
13 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F1
61.6 mm
F2
48 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
S1
39 mm
S2
38 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026