75,20 €/ Unitéhors TVA
90,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | JIC 37° cône |
Dimension de filetage | 1.5/8-12 UN |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 1.27 kg |
A | 1.5/8-12 UN |
B1 | 27.5 mm |
B2 | 31 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85.3 mm |
F2 | 73 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 50 mm |
S2 | 59 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026