Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3003-J1.5/8M

  • ERIKS:14312845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

66,40 €/ Unitéhors TVA

80,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.5/8-12 UN
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.89 kg
A
1.5/8-12 UN
B1
27.5 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
79.2 mm
F2
59 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
45 mm
S2
52 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026