Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3002-J1.1/16M

  • ERIKS:14312746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

66,40 €/ Unitéhors TVA

80,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
1.1/16-12 UN
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.63 kg
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
70.9 mm
F2
52 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
42 mm
S2
45 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026