Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur JIC 37° complet WFG-3001-J7/8M

  • ERIKS:14312661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

46,50 €/ Unitéhors TVA

56,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
JIC 37° cône
Dimension de filetage
7/8-14 UNF
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.4 kg
A
7/8-14 UNF
B1
12.3 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60.8 mm
F2
46 mm
L
8.5 mm
M
M 8x25
S1
38 mm
S2
38 mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026