60,60 €/ Unitéhors TVA
73,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 25S - M36x2.0 |
Pression de service max. | 420 bar |
B1 | 20 mm |
B2 | 31 mm |
S1 | 68 mm |
S2 | 58 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026