Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-6002/S25-ZiNi

  • ERIKS:14313152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

27,30 €/ Unitéhors TVA

33,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
25S - M36x2.0
Pression de service max.
420 bar
B1
17 mm
B2
17 mm
S1
48 mm
S2
48 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026