Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-6002/S16-CR3

  • ERIKS:14313128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
16S - M24x1.5
Pression de service max.
420 bar
B1
12 mm
B2
17 mm
S1
48 mm
S2
45 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026