Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-3005/S38-SL55-CR3

  • ERIKS:14313011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
38S - M52x2.0
Pression de service max.
210 bar
B1
32 mm
B2
32 mm
S1
55 mm
S2
64 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026