52,40 €/ Unitéhors TVA
63,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 42L - M52x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
B1 | 36 mm |
B2 | 36 mm |
S1 | 55 mm |
S2 | 58 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1777 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026