Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique WFG-3004/S30-ZiNi

  • ERIKS:14312907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

37,10 €/ Unitéhors TVA

44,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
30S - M42x2.0
Pression de service max.
280 bar
B1
25 mm
B2
27 mm
S1
50 mm
S2
57 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026