24,20 €/ Unitéhors TVA
29,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 22L - M30x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
B1 | 19 mm |
B2 | 19 mm |
S1 | 42 mm |
S2 | 41 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026