124,50 €/ Unitéhors TVA
150,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 315 bar |
Poids | 2.46 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 32 mm |
B2 | 45 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
I | 13.5 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
S1 | 108 mm |
S2 | 80 mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026