Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-6004/S25M

  • ERIKS:14317683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

76,20 €/ Unitéhors TVA

92,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
25S - M36x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
2.08 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
31 mm
C
66.7 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
I
12 mm
L
14.6 mm
M
M 14x50
S1
68 mm
S2
58 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026