Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-6002/S20M

  • ERIKS:14313138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

35,20 €/ Unitéhors TVA

42,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
20S - M30x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.96 kg
A
M 30x2
B1
16 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
I
10.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
S1
48 mm
S2
46 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026