63,80 €/ Unitéhors TVA
77,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 42L - M52x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 1.97 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 36 mm |
B2 | 36 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
I | 11 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 55 mm |
S2 | 58 mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026