Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3004/S38-M12-M-CR3

  • ERIKS:14312916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

60,50 €/ Unitéhors TVA

73,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
38S - M52x2.0
Pression de service max.
280 bar
Poids
1.55 kg
A
M 52x2
B1
28 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
I
16 mm
L
10.5 mm
M
M 12x35
S1
50 mm
S2
59 mm
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026