44,90 €/ Unitéhors TVA
54,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 25S - M36x2.0 |
Pression de service max. | 280 bar |
Poids | 1.4 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 20 mm |
B2 | 27 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
I | 12 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 50 mm |
S2 | 55 mm |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026