Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur DIN 3901 métrique complet WFG-3002/L18M

  • ERIKS:14312665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

30,90 €/ Unitéhors TVA

37,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
18L - M26x1.5
Pression de service max.
315 bar
Poids
0.63 kg
A
M 26x1.5
B1
15 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
52 mm
I
7.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
42 mm
S2
39 mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026