60,70 €/ Unitéhors TVA
73,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP 60° cône |
Dimension de filetage | G 1" |
Pression de service max. | 420 bar |
A | G 1" |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 24 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 59 mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026