Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° bride adaptateur BSP-60° complet WFG-6003-G1M

  • ERIKS:14313252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.
Ajouter à la liste

71,90 €/ Unitéhors TVA

87,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
WFG
Type de brides
SAE 90° bride adaptateur
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP 60° cône
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.65 kg
A
G 1"
B1
22.2 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F1
94 mm
F2
70 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
S1
60 mm
S2
59 mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026