61,70 €/ Unitéhors TVA
74,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | WFG |
Type de brides | SAE 90° bride adaptateur |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP 60° cône |
Dimension de filetage | G 3/4" |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 0.41 kg |
A | G 3/4" |
B1 | 16.7 mm |
B2 | 17 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F1 | 80 mm |
F2 | 60 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 48 mm |
S2 | 50 mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026